AVC-D16-SCLCR-06 Výměnné vrtací hlavy pro kosočtvercové destičky 80° s úhlem hřbetu 7°.

Č. pol.: 3331851
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3331851
EAN/GTIN 7291075364774
Číslo výrobcu 3331851
Číslo L L23990 93

Popis

Popis:

Vyvrtávacie tyče, montážny priemer, strana stroja (DCONMS) 16 mm, funkčná dĺžka (LF) 20 mm, Dmin oddeľovanie 20 mm

Charakteristika:

  • Priemer upínania, strana stroja (DCONMS) 16 mm
  • Smer (HAND) Pravá ruka
  • Funkčná dĺžka (LF) 20 mm
  • Funkčná šírka (WF) 11 mm
  • Označenie reznej doštičky (MIID) CCMT 2-1-14
  • Dmin oddeľovania 20 mm

Vhodné výrobky