DGTR 25B-2D35-JHP-SL-MC Nástrojový držák pro upichování a zapichování s přímým přenosem chladicí kapaliny pro řezné destičky DO-GRIP.

Č. pol.: 3328586
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3328586
EAN/GTIN 7291075386240
Číslo výrobcu 3328586
Číslo L L23920 2844

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm, celková výška (OAH) 33,1 mm, celková délka (OAL) 117,1 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.7 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 32.1 mm
  • Celková výška (OAH) 33.1 mm
  • Celková délka (OAL) 117.1 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 35 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobraziť všetky