TGSF 125-3-32K-JHP Drážkovací fréza s vnitřním chlazením pro břitové destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 3327458
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria TANGSLIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3327458
EAN/GTIN 7291075381832
Číslo výrobcu 3327458
Číslo L L24130 84

Popis

Popis:

Drážkové a diskové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, hloubka řezu, max (CDX) 34 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu (CW) 3 mm, šířka řezu max (CWX) 3,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, počet řezných hran (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 55 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 34 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.05 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N3C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
  • Maximální otácky (otáckyX) 3820 otácky

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGSLIT" Zobraziť všetky