QCP 259-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325761
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3325761
EAN/GTIN 7291075383560
Číslo výrobcu 3325761
Číslo L L24050 2235

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 25,9 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 25,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka frézy (LPR) 15,98 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 25.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 10.52 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.46 mm
  • Délka upínace (LPR) 15.98 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky