QCP 246-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325749
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3325749
EAN/GTIN 7291075383447
Číslo výrobcu 3325749
Číslo L L24050 1305

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 24,6 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 24,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka frézy (LPR) 15,31 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 24.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 10.16 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.15 mm
  • Délka upínace (LPR) 15.31 mm

Vhodné výrobky