QCP 198-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325716
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3325716
EAN/GTIN 7291075383126
Číslo výrobcu 3325716
Číslo L L24050 2116

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 19,8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 19,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 12,11 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 19.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.96 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.15 mm
  • Délka upínace (LPR) 12.11 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky