QCP 127-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325652
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3325652
EAN/GTIN 7291075382488
Číslo výrobcu 3325652
Číslo L L24050 1895

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavice, průměr řezu (DC) 12,7 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 12,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka hřebene (LPR) 7,63 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 12.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.04 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.59 mm
  • Délka upínace (LPR) 7.63 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky