Dierovač kolies pre písmená, s výškou písma 3 mm, tvrdosť 58 - 61 HRC na gravírovanie

Č. pol.: 332-123
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 332-123
EAN/GTIN 4027474918866
Číslo výrobcu 332-123
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Kolieskový dierovač na písmená série 332 sa používa spolu s držiakom dierovača na jednoduché označovanie radov číslic v obrobkoch s pevnosťou do 1300 N/mm² v obchode, priemysle a dielňach. Súprava má tvrdosť pri gravírovaní medzi 58 a 61 HRC. Vďaka poniklovanému povrchu sú kolieskové razidlá série 332 obzvlášť vhodné na značenie nehrdzavejúcej ocele.
  • Čísla sady možno čítať cez brúsený viditeľný okraj
  • Odolnosť vďaka robustnému a kvalitnému materiálu

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 6 mm
  • Celková šírka [palce]: 1/4
  • Sektor: Technické odvetvie, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • Tvrdosť [HRC]: 58 − 61
  • Výška znaku [mm]: 3 mm
  • Vnútorný priemer [mm]: 10 mm
  • Vonkajší priemer [mm]: 73 mm