SADA ER11 SPR 13 sad upínacích kleští DIN 6499 ER

Č. pol.: 3319403
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3319403
EAN/GTIN 7291075136951
Číslo výrobcu 3319403
Číslo L L23910 107202

Popis

Popis:

Sady upínacích kleští, maximální průměr upnutí na straně obrobku (DCONXWS) 7 mm, minimální průměr upnutí na straně obrobku (DCONNWS) 0,5 mm, rozsah průměrů 0,5–7 mm, rozsah průměrů 0,5–7 mm, velikost stopky (SS) ER11

Charakteristika:

  • Průměr upnutí, max. na straně obrobku (DCONXWS): 7 mm
  • Průměr upnutí, min. na straně obrobku (DCONNWS): 0,5 mm
  • Rozsah průměrů 0,5–7 mm
  • Velikost dříku (SS): ER11