T890HT ELN D32-3-W32-13 Stopková fréza 90° pro tangenciální frézování T890 LN.T 1306 - břitové destičky s 8 břity.

Č. pol.: 3315277
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria LOGIQ8TANG
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3315277
EAN/GTIN 7291075384628
Číslo výrobcu 3315277
Číslo L L23980 2820

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 9,5 mm, celková délka (OAL) 110 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, efektivní délka (LU) 37,4 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 74 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 37.4 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ8TANG" Zobraziť všetky