HCP 074-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Č. pol.: 3311607
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SUMOCHAMIQ
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3311607
EAN/GTIN 7291075333169
Číslo výrobcu 3311607
Číslo L L24050 2181

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 7,4 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 7,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 134 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.35 mm
  • Prumer rezu (DC) 7.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.83 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 7.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 134 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.77 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAMIQ" Zobraziť všetky