Digitální Třmenový mikrometr s malými měřicími plochami IP65 palce/metrické, 1-2″, měřicí plocha 2 mm ocel

Č. pol.: 331-362-30
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
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
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
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Meracia technika digital
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 331-362-30
EAN/GTIN 4946368688978
Číslo výrobcu 331-362-30
Číslo L L40010 14904
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Měřicí šroub Digimatic s malou měřicí plochou pro měření drážek a tvarovaných dílů vhodných pro použití s chladicí kapalinou.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 1 - 2
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,0001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,0E-4″.
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

Vhodné výrobky