Pravoruká gravírovacia 27-dielna súprava dierovacích písmen DIN 1451, výška písmen 2 mm, tvrdosť 58 - 61 HRC na gravírovanie

Č. pol.: 331-002R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 331-002R
EAN/GTIN 4027474918446
Číslo výrobcu 331-002R
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Pravá gravírovaná 27-dielna súprava extra ťažkých sťahovákov série 331 sa používa na jednoduché označovanie obrobkov s pevnosťou do 1300 N/mm² (42 HRC) v obchode, priemysle a dielňach. Súprava má štandardizovaný typ písma podľa normy DIN 1451 a tvrdosť pri gravírovaní medzi 58 a 61 HRC. Extra ťažké úderové listy série 331 majú väčšiu stopku, čo zvyšuje hmotnosť a výrazne uľahčuje zatĺkanie do obrobku. Nárazové čísla zanechávajú zrkadlový obraz, vďaka čomu sú obzvlášť ľahko čitateľné na ťažko prístupných miestach pomocou zrkadla.
  • Obzvlášť dlhá životnosť vďaka výrobe procesom tvárnenia za studena, pri ktorom sa neprerušuje tok vlákien materiálu
  • Balené v našej osvedčenej nerozbitnej plastovej plechovke pre prehľad

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Sektor: Úžitkové vozidlá, technické remeslo, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • celková dĺžka [mm]: 70 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 2 3/4
  • S držiakom: nie
  • Šírka stopky [mm]: 7
  • Šírka stopky [palce]: 1/4
  • Tvrdosť [HRC]: 58 − 61
  • Výška znaku [mm]: 2 mm