PICCO LM050.15-5 IC909 Destičky pro tvarové soustružení s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, optimalizované pro obrábění přesných průměrů na součástech z materiálů pro zdravotnickou techniku

Č. pol.: 3309741
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3309741
EAN/GTIN 7291075361582
Číslo výrobcu 3309741
Číslo L L24030 876

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové a pájené upínací a drážkovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 0,08 mm, celková délka (OAL) 19 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.08 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka predního konce (a) 1.15 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 1.5 mm
  • Celková délka (OAL) 19 mm
  • Minimální presah (OHN) 5 mm