BLR D200-QT IC882 Oboustranné břitové destičky pro kulové frézy

Č. pol.: 3309409
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3309409
EAN/GTIN 7291075347128
Číslo výrobcu 3309409
Číslo L L23970 553

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 16,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,4 mm, šířka břitové destičky (W1) 7,6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.4 mm
  • Šírka vložky (W1) 7.6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Zobraziť všetky