ICG 142 IC908 Vrtací hlavice s lamačem třísek pro obrábění nerezové a legované oceli

Č. pol.: 3302945
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3302945
EAN/GTIN 7291075373523
Číslo výrobcu 3302945
Číslo L L24050 2440

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 14,2 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 130 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 14.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.04 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.85 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 130 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.81 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky