ER11 SPR 2.5-3.0 AA Kleština dle DIN 6499 ER, nejvyšší přesnost ″AA″

Č. pol.: 3301436
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3301436
EAN/GTIN 7291075134599
Číslo výrobcu 3301436
Číslo L L24120 2383

Popis

Popis:

ER kleštiny, průměr upevnění, max. na straně obrobku (DCONXWS) 3 mm, průměr upevnění, min. na straně obrobku (DCONNWS) 2,5 mm, velikost stopky (SS) ER11

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 3 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2.5 mm
  • Velikost stopky (SS) ER11