Prodloužení IMPACT 1/2″ D.255mm

Č. pol.: 33010003
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
  • Pohonný štvorhran: 1/2
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
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 33010003
EAN/GTIN 4018754017171
Číslo výrobcu 33010003
Číslo L L60010 4148
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Štvorhranný pohon 1/2″
  • Chrómová zliatina, leštená

Charakteristika:

  • d: 30 mm
  • Výstupný štvorcový vonkajší (palec): 1/2″
  • veľ.: 10
  • Dĺžka mm (L): 255 mm
  • Vnútorný štvorcový pohon (palec): 1/2″
  • Hmotnosť: 452g