9-dielna sada dierovačov DIN 1451, výška písma 6 mm, tvrdosť 58 - 61 HRC na gravírovanie

Č. pol.: 330-006P
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Číslo položky 330-006P
EAN/GTIN 4027474928216
Číslo výrobcu 330-006P
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Bodová 9-dielna úderová súprava s extra ťažkou kvalitou radu 330 sa používa na jednoduché označovanie obrobkov s pevnosťou do 1300 N/mm² (42 HRC) v obchode, priemysle a dielňach. Súprava má štandardizovaný typ písma podľa normy DIN 1451 a tvrdosť pri gravírovaní medzi 58 a 61 HRC. Extra ťažké úderové značkovače série 330 majú väčšiu stopku, čo zvyšuje hmotnosť a výrazne uľahčuje vbíjanie do obrobku. Bodkované písmo znižuje efekt zárezu vyrazenej značky.
  • Obzvlášť dlhá životnosť vďaka výrobe procesom tvárnenia za studena, pri ktorom sa neprerušuje tok vlákien materiálu
  • Balené v našej osvedčenej nerozbitnej plastovej plechovke pre prehľad

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Sektor: Technické odvetvie, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • celková dĺžka [mm]: 80 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 3 1/8
  • S držiakom: nie
  • Šírka stopky [mm]: 12
  • Šírka stopky [palce]: 1/2
  • Tvrdosť [HRC]: 58 − 61
  • Výška znaku [mm]: 6 mm