Elektronický tester Capture Lite 10-350 Nm

Č. pol.: 3297926
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3297926
EAN/GTIN 0611702896947
Číslo výrobcu 3297926
Číslo L L60160 6087
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Digitální měřič točivého momentu pro testování momentových klíčů a momentových Nástrčný klíčů
Lehký a robustní díky hliníkovému základnímu pouzdru
5 modelů v rozsahu od 0,02 N-m do 350 N-m
S čtyřhrannou hřídelí 1/4″, 3/8″, 1/2″ (CL1 a CL10H s šestihrannou hřídelí 1/4″)
Měřidla v tolerance +/- 1 % pro všechny hodnoty
3 režimy Měřidla v: Posuvné zobrazení hodnoty (dráha), detekce bodu vzpěru (první špička), Měřidla v špičkové hodnoty (špička)
Nejjednodušší ovládání pomocí 1 tlačítka (režim Měřidla v, jednotka)
Přepínání mezi N-m, lbf-ft a lbf-in (v závislosti na modelu)
optimálně čitelný díky jednořádkovému, dobře osvětlenému OLED displeji
funkce automatického spuštění při zapojení momentového nástroje
automatický režim spánku, pokud není používán
snadná montáž na stůl nebo na stěnu
napájení a výstup dat přes USB připojení
rozsah dodávky:
Tester Capture Lite
Připojovací kabel USB
Adaptér (v závislosti na modelu)
Návod k použití
Testovací certifikát
Pevný plastový kufřík s vložkou.

Charakteristika:

  • Adaptér: 3/8″
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Rozlišení: 0,01
  • Směr ovládání: Vpravo
  • Krouticí moment (min.) [lbf in]: 88 lbf in
  • Krouticí moment (max.) [lbf in]: 3100 lbf in
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 7,4 lbf ft - 260 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 350 Nm
  • Celková šířka [mm]: 120 mm
  • Celková výška [mm]: 70 mm
  • Celková délka [mm]: 135 mm
  • Materiál: Hliníkové pouzdro
  • Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance ± 1 % pro všechny údaje
  • Rozhraní: USB
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Grafické zobrazení: bez
  • Ochrana proti přetížení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez