Kužeľové puzdro valcovité s vnútorným kužeľom, MK/vonkajší ⌀ B: 3/35

Č. pol.: 327492 3/35
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MK/vonkajší ⌀ B Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

A 44 mm
Dĺžka C 32 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 327492 3/35
EAN/GTIN 4067263558439
Číslo výrobcu 327492 3/35
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Brúsené kužeľové puzdrá na prispôsobenie stopky s Morse kužeľom valcovitému upnutiu v sústružníckom alebo klieštinovom skľučovadle. Nákružok zabraňuje axiálnemu posunu v skľučovadle.

Vhodné pro:

Základné teleso čelných unášačov č. 327455; 327465 a Röhm CoAE.

Poznámka:

Pri použití v sústružníckom skľučovadle, odporúča sa vysústružiť/vybrúsiť upínacie čeľuste.