Profesionálna súprava označovacích šablón (čísla) so zásuvným mechanizmom, výška písma 40 mm

Č. pol.: 327-040-Z
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 327-040-Z
EAN/GTIN 4027474006105
Číslo výrobcu 327-040-Z
Číslo L L80010 2539
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Profesionálna súprava šablón na označovanie číslami so zásuvným mechanizmom zo série 327 sa používa na označovanie prepravných debien, drevených debien, parkovísk atď. pomocou označovacej farby a označovacích valčekov v obchode, priemysle a dielňach. Súprava má štandardizovaný typ písma v súlade s normou DIN 1451 a je opakovane použiteľná. Inovatívny zásuvný systém umožňuje jednoduché prepojenie viacerých značiek.
  • Vyrobené z vysoko odolného a pružného špeciálneho plechu
  • Do veľkosti 100 mm sú označovacie šablóny v spodnej časti ohnuté, takže sa dajú ľahko a bez farebného rozmazania zdvihnúť

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 46 mm
  • Celková šírka [palce]: 1 13/16
  • Sektor: Pohonná technika, úžitkové vozidlá, technický obchod, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • celková dĺžka [mm]: 60 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 2 3/8
  • Výška znaku [mm]: 40 mm
  • Hrúbka plechu [mm]: 0,15 mm
  • Symbol: Číslo