25-dielna súprava Henkellocheisen s plastovou doskou v plastovom kufríku

Č. pol.: 326-230
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Číslo položky 326-230
EAN/GTIN 4027474687991
Číslo výrobcu 326-230
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • 24-dielna súprava henkellochov s rôznymi priemermi sa používa na dierovanie alebo výrobu tesnení a tesnení z gumy, kože, plsti, plastu, korku a rôznych materiálov. Krátky dutý valec je na spodnom okraji ostro zrezaný. Kónická dierovacia hlava je pripevnená k dvom podperám. Tým sa na oboch stranách vytvorí priehlbina. Vďaka mimoriadne pevnej konštrukcii žehličiek Henkelloche možno spracovávať širokú škálu materiálov. Praktický plastový kufrík ponúka maximálnu organizáciu a je ideálny aj na prepravu. Plastová doska, ktorá je tiež súčasťou kufríka, sa môže použiť ako podstavec pre obrobok, ktorý sa má obrábať.
  • Mimoriadne ostré čepele na individuálne spracovanie širokej škály materiálov
  • Rovnomerné rozloženie sily na dutom valci vďaka nárazovému efektu

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Sektor: Technológia pohonu, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • Obrábaný materiál: látka
  • Počet kusov náradia: 25
  • Celková dĺžka nástrojov (sada) [mm]: 100 − 175
  • Priemer otvoru sady [mm]: 2, 28, 24, 5, 6, 30, 8, 9, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 19, 20, 22, 7, 25, 18, 10
  • Celková šírka nástrojov (sada) [mm]: 14,5 − 51