Henkelloche iron ⌀ 80 mm

Č. pol.: 326-080
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 326-080
EAN/GTIN 4027474626204
Číslo výrobcu 326-080
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Žehličky Henkelloche sa používajú na vybíjanie otvorov alebo výrobu tesnení a tesniacich krúžkov z gumy, kože, plsti, plastu, korku a rôznych materiálov. Krátky dutý valec je na spodnom okraji ostro zrezaný. Kónická dierovacia hlava je pripevnená k dvom podperám. Tým sa na oboch stranách vytvorí priehlbina. Vďaka mimoriadne pevnej konštrukcii žehličiek Henkelloche možno spracovávať širokú škálu materiálov.
  • Mimoriadne ostré čepele na individuálne spracovanie širokej škály materiálov
  • Rovnomerné rozloženie sily na dutom valci vďaka nárazovému efektu

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 130 mm
  • Celková šírka [palce]: 5 1/8
  • Sektor: Pohonná technika, úžitkové vozidlá, technický obchod, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • celková dĺžka [mm]: 340 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 13 3/8
  • Priemer otvoru [mm]: 80
  • Priemer otvoru [palec]: 3 1/8
  • Obrábaný materiál: látka