Henkelloche iron ⌀ 50 mm

Č. pol.: 326-050
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 326-050
EAN/GTIN 4027474625627
Číslo výrobcu 326-050
Číslo L L80010 1958
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Žehličky Henkelloche sa používajú na vybíjanie otvorov alebo výrobu tesnení a tesniacich krúžkov z gumy, kože, plsti, plastu, korku a rôznych materiálov. Krátky dutý valec je na spodnom okraji ostro zrezaný. Kónická dierovacia hlava je pripevnená k dvom podperám. Tým sa na oboch stranách vytvorí priehlbina. Vďaka mimoriadne pevnej konštrukcii žehličiek Henkelloche možno spracovávať širokú škálu materiálov.
  • Mimoriadne ostré čepele na individuálne spracovanie širokej škály materiálov
  • Rovnomerné rozloženie sily na dutom valci vďaka nárazovému efektu

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 72 mm
  • Celková šírka [palce]: 2 13/16
  • Sektor: Pohonná technika, úžitkové vozidlá, technický obchod, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • celková dĺžka [mm]: 215 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 8 7/16
  • Priemer otvoru [mm]: 50
  • Priemer otvoru [palec]: 1 15/16
  • Obrábaný materiál: látka

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky