Henkelloche iron ⌀ 40 mm

Č. pol.: 326-040
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Číslo položky 326-040
EAN/GTIN 4027474624637
Číslo výrobcu 326-040
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Žehličky Henkelloche sa používajú na vybíjanie otvorov alebo výrobu tesnení a tesniacich krúžkov z gumy, kože, plsti, plastu, korku a rôznych materiálov. Krátky dutý valec je na spodnom okraji ostro zrezaný. Kónická dierovacia hlava je pripevnená k dvom podperám. Tým sa na oboch stranách vytvorí priehlbina. Vďaka mimoriadne pevnej konštrukcii žehličiek Henkelloche možno spracovávať širokú škálu materiálov.
  • Mimoriadne ostré čepele na individuálne spracovanie širokej škály materiálov
  • Rovnomerné rozloženie sily na dutom valci vďaka nárazovému efektu

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 63 mm
  • Celková šírka [palce]: 2 1/2
  • Sektor: Pohonná technika, úžitkové vozidlá, technický obchod, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • celková dĺžka [mm]: 190 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 7 1/2
  • Priemer otvoru [mm]: 40
  • Priemer otvoru [palec]: 1 9/16
  • Obrábaný materiál: látka

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky