Rázový šroubovák 3/8″ D.138mm

Č. pol.: 32200005
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 32200005
EAN/GTIN 4018754276912
Číslo výrobcu 32200005
Číslo L L60010 7048
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • so šesťhrannou objímkou pre bitové skrutkovače č. 4040-4058
  • pre skrutky M5-M10
  • Krútiaci moment 120 N-m

Charakteristika:

  • Šesťhranná zásuvka [palec]: 3/8 ″
  • Dĺžka mm (L): 138 mm
  • Hmotnosť: 604g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka