Otočný sústružnícky hrot tlmenie proti nárazom, Morse kužeľ: 3

Č. pol.: 321405 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Morse kužeľ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ MK3
⌀ puzdra D 60 mm
Úžitková dĺžka B 95 mm
najväčší ⌀ vrcholu A 25 mm
maximálna radiálna hádzavosť 0,005 mm
maximálne otáčky 5 000 min-1
pre hmotnosť obrobku 300 kg
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 321405 3
EAN/GTIN 4045197720948
Číslo výrobcu 321405 3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Uhol hrotu 60°.
  • Odpruženie otočného hrotu na kompenzáciu tlaku a dĺžky, tlmí nárazy.
  • Otočný hrot z kalenej nástrojovej ocele, brúsený tak, aby presne zapadol do usporiadania ložiska.
  • Presné valčekové ložiská s mazaním po celú dobu životnosti.
  • Radiálny tesniaci krúžok ložiska zabraňuje prenikaniu nečistôt a chladiacej kvapaliny.
  • Mimoriadne tuhá konštrukcia s dodatočným uložením stopky.
  • Celý nástroj je kalený a brúsený.

Precízne vyhotovenie.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

  • Na tlmenie zaťažení pri nárazoch.
  • Na vyrovnanie rozťažnosti do dĺžky.
  • Vhodné na použitie s čelným unášačom.