Otočný sústružnícky hrot 60°, Morse kužeľ: 2

Č. pol.: 320649 2
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Morse kužeľ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Úžitková dĺžka B 73 mm
Najmenší hrot⌀ 60° A1 6 mm
Dĺžka hrotu C 29 mm
Dĺžka hrotu C1 12 mm
pre hmotnosť obrobku 130 kg
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 320649 2
EAN/GTIN 4069515008310
Číslo výrobcu 320649 2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Ľahké vyhotovenie s úzkym puzdrom.
  • Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
  • Bez údržby vďaka trvalému mazaniu.
  • Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.
  • Stopka MK kalená a brúsená.

S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/30°.
Extrémne štíhla a cylindrická geometria hrotov pre maximálnu prístupnosť na rovinnej ploche.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Prevažne na opracovávanie malých a najmenších dielov na malých a veľkých sústruhoch.
Obzvlášť vhodné na zhotovenie aj menších vonkajších závitov priamo na čelnej strane (priestor pre rezačky závitov). Umožňuje zovretie na vnútornom (zapustenom) centrovaní.