Otočný sústružnícky hrot pre vymeniteľnú vložku, Typ: 20

Č. pol.: 320615 20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

upínač ⌀ stopky 20 mm
⌀ puzdra D 40 mm
⌀ stopky D1 12 mm
⌀ d 20 mm
pre hmotnosť obrobku 200 kg
Celková dĺžka L 90 mm
Úžitková dĺžka L1 41 mm
Dráha pružiny 2,4 mm
maximálne otáčky 4 000 min-1
Radiálne hádzanie 0,01 mm
vhodné pre farebný kód K12
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 320615 20
EAN/GTIN 4045197773623
Číslo výrobcu 320615 20
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Pružinové vyhotovenie na axiálne vyrovnanie dĺžky počas opracovania.
  • Kompletne vytvrdené a vybrúsené. Bez údržby vďaka trvalému mazaniu.
  • Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.
Valcová stopka na upnutie do držiakov vyvrtávacích tyčí, klieštinových držiakov alebo hydraulických skľučovadiel; na uloženie do druhého revolvera.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Flexibilné použitie vďaka vymeniteľným vložkám. Univerzálne použitie na revolveroch a protivretenách v strojoch CNC.

Rozsah dodávky:

Vrátane odtlačovacej vidlice na uvoľnenie vložiek.

Zvláštní příslušenství:

Vymeniteľné vložky Č. 320625.