Sústružnícky držiak PSC ľavý, pre otočné rezné platničky WN..

Č. pol.: 320306 50/08HP
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 50 mm
Veľkosť doštičiek 08
upínač PSC
Druh použitia ľavé
Norma upínača ISO 26623-1
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 60 mm
Minimálny priemer predvŕtania D1 min 63 mm
Osi-Vzdialenosť vrcholov f 35 mm
vhodná otočná rezná platnička WN.. 0804..
Náhradný diel P04
Celková dĺžka 90 mm
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 320306 50/08HP
EAN/GTIN 2050002039766
Číslo výrobcu PS5.PWE.LLA.060-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky