DCNS 150-045-150B-3D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 3xD, vhodné pro držáky vrtáků CHAMRING.

Č. pol.: 3203018
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Séria SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3203018
EAN/GTIN 7291075297782
Číslo výrobcu 3203018
Číslo L L24040 21

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 15 mm, řezný průměr (DC) 15 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 15,0, celková délka (OAL) 107,7 mm, efektivní délka (LU) 47,27 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 15.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 15 mm
  • Funkcní délka (LF) 59.97 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 150
  • Celková délka (OAL) 107.7 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.27 mm
  • Délka upínace (LPR) 62.7 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 47.27 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOUNICHAM" Zobraziť všetky