DCN 170-051-20R-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3202806
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3202806
EAN/GTIN 7291075242331
Číslo výrobcu 3202806
Číslo L L24040 26

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 17 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 17.0, celková délka (OAL) 127,9 mm, efektivní délka (LU) 53,59 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 25 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 17 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 17 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 74.81 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 170
  • Celková délka (OAL) 127.9 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.59 mm
  • Délka upínace (LPR) 77.9 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 53.59 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky