{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ stopky | 63 mm | |
| Veľkosť doštičiek | 16HP | |
| upínač | HSK-T | |
| Druh použitia | pravé | |
| Norma upínača | ISO 12164-3 | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
| Osi-Vzdialenosť vrcholov f | 45 mm | |
| vhodná otočná rezná platnička | 16E.. | |
| Druh stopky | Kužeľová dutá stopka | |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |
| Číslo položky | 320105 63/16HP | |
| EAN/GTIN | 2050002062948 | |
| Číslo výrobcu | TOP52GR32,0 |