DCM 110-033-16A-3D Vyměnitelné břitové destičky Hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3200543
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3200543
EAN/GTIN 7291075101270
Číslo výrobcu 3200543
Číslo L L24040 23

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezné destičky (DC) 11 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 11,0, celková délka (OAL) 96,1 mm, efektivní délka (LU) 33 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 11 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 11.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 11 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 46.1 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 110-SG
  • Celková délka (OAL) 96.1 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2 mm
  • Délka upínace (LPR) 48.1 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 33 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMDRILL" Zobraziť všetky