DCM 120-036-16A-3D Vyměnitelné břitové destičky Hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3200444
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3200444
EAN/GTIN 7291075101171
Číslo výrobcu 3200444
Číslo L L24040 1022

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitové destičky (DC) 12 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12,0, celková délka (OAL) 100,2 mm, efektivní délka (LU) 36 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 50.02 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 120-SG
  • Celková délka (OAL) 100.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.18 mm
  • Délka upínace (LPR) 52.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 36 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMDRILL" Zobraziť všetky