HM90 E90A-D16-2-M08 Čelní fréza pro HELI2000-WSP: HM90-APKT 1003-PDR. S úpravou FLEXFIT.

Č. pol.: 3194670
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3194670
EAN/GTIN 7291075122770
Číslo výrobcu 3194670
Číslo L L23980 220

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 14,75 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 9,8 mm, počet řezných hran (NOF) 2, celková délka (OAL) 47,5 mm, efektivní délka (LU) 24 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14.75 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M08
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL) 47.5 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 15 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 24 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "FLEXFIT" Zobraziť všetky