Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov M6 − M20, ⌀ stopky d: 30

Č. pol.: 319447 30
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky d Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka ⌀ d1 30 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak 12 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah 12 mm
vonkajší ⌀ skľučovadla D 54 mm
Dĺžka výčnelku L 86 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 30
Druh produktu Závitorezné skľučovadlo VDI

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 319447 30
EAN/GTIN 4045197959676
Číslo výrobcu 319447 30
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Elastické vyrovnanie dĺžky, ľahký chod vďaka zdierke guľôčkového vedenia.

Norma:

DIN ISO 10889/DIN 69880 a VDI 3425, list 2.

Zvláštní příslušenství:

Rýchlovýmenné nadstavce č. 335420335620.