Redukčné puzdro so zárezom, ⌀ stopky d1 / ⌀ upnutia d2: 25/10

Č. pol.: 319428 25/10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky d1 / ⌀ upnutia d2 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka ⌀ d1 25 mm
⌀ upnutia d2 10 mm
⌀ d4 30 mm
l1 60 mm
l2 10 mm
Druh produktu Redukčné púzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 319428 25/10
EAN/GTIN 4045197781796
Číslo výrobcu 319428 25/10
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vhodné pre držiak VD tvar E2 (č. 319275319405).
Prerezané prevedenie - vyrovnanie nástroja je možné vykonať pomocou fixačnej skrutky, upnutie pomocou držiaka vyvrtávacích tyčí.

Použitie:

Na redukciu ⌀ pre náradie s valcovou stopkou.