Držiak upichovacích planžiet VDI výška planžety 32, Stopka ⌀ d1: 30

Č. pol.: 319149 30
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ d1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka B1 35 mm
Šírka B2 60 mm
Šírka B3 48 mm
L1 85,5 mm
Výška H 100 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 30
Druh produktu Držiak upichovacích planžiet VDI

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 319149 30
EAN/GTIN 2050002040038
Číslo výrobcu 32.3032CTXRL
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Prevedenie:

Na použitie na CNC sústruhoch Gildemeister CTX s hviezdicovým revolverom.
  • S dvojitým ozubením na stopke VDI na ľavé alebo pravé použitie.
  • S guľôčkovou rozprašovacou dýzou na optimálne chladenie reznej hrany.
  • Upnutie noža pomocou upínacej lišty.
  • Nastavenie výšky ±1 mm.

Použitie:

Na použitie upichovacích planžiet rôznych výrobcov.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX.

Poznámka:

Veľkosť 30-UEK a 40-UEK ako režijná verzia.