• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Základný držiak modulárny, Typ: VDI25

Č. pol.: 319135 VDI25
Zľava
381,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 61,2 mm
Šírka B 60 mm
Výška H 15,5 mm
vhodné pre upichovací držiak planžiet Typ 1
Druh produktu Základný držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 319135 VDI25
EAN/GTIN 4045197779588
Číslo výrobcu 319135 VDI25
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Výhoda:

Presne nastaviteľná výška hrotu, teda ideálne výsledky obrábania pri rovnako dlhej životnosti. Je možné vyrovnávať chybné nastavenia revolveru.

Vhodné pro:

VDI40M1 a 40M2 – MAZAK Nexus Quick-Turn 100, 150, 200, 250.