{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| pre držiak so štvorhranom | 20 mm | |
| upínač | PSC 40 | |
| Norma upínača | ISO 26623-2 | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
| Upínacia dĺžka L1 | 60 mm | |
| B | 30 mm | |
| Vonkajší ⌀ D | 80 mm | |
| Druh produktu | Držiak nástrojov |
| Číslo položky | 318901 20 | |
| EAN/GTIN | 2050001715654 | |
| Číslo výrobcu | PS4.V20.R11.080 |