Brusný kotouč , na sucho, 125 x 25 x 20 mm, 12 v 9, D126BDIAGO

Č. pol.: 311250
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Brúsna podložka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 311250
EAN/GTIN 9003173112502
Číslo výrobcu 311250
Číslo L L50140 780
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento nástroj umožňuje brúsenie všetkých rezných nástrojov z tvrdokovu pre drevársky a kovospracujúci priemysel, ako aj rôznych nožnicových nožov. Ide o kotúče a misky v rozsahu diamantových zrnitostí D181 - D64. V porovnaní s kotúčmi z karbidu kremíka majú diamantové kotúče výrazne nižšie opotrebenie a vyššiu presnosť rozmerov.

Charakteristika:

  • Tvar: 12V9 BRÚSNY KOTÚČ
  • Veľkosť zrna: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Špecifikácia : 2 − 10
  • Rozmery (D x H x V): 125 x 25 x 20 mm
  • Priemer: 125 mm
  • Hrúbka: 25 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnosť materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Univerzálne použitie
  • Dlhá životnosť
  • Chladné brúsenie

Použitie:

  • Na suché brúsenie všetkých karbidových rezných nástrojov v drevárskom a kovospracujúcom priemysle, ako aj rôznych strižných nožov.