P290 FPW D2.00-5-.75-18 Čelní 90° frézy s dlouhými břitovými destičkami .472 a .708″

Č. pol.: 3110786
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Čelná fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3110786
EAN/GTIN 7291075308990
Číslo výrobcu 3110786
Číslo L L23980 1572

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 5, Průměr náboje (DHUB) 1,77″, Celková délka (OAL) 1,575″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.708″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.77″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL): 1.575″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLSHRED P290 LINE" Zobraziť všetky