S M08-L73 C16 Adaptéry stopky pro modulární systém FLEXFIT

Č. pol.: 3110724
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3110724
EAN/GTIN 7291075111613
Číslo výrobcu 3110724
Číslo L L23980 591

Popis

Popis:

Adaptéry pro modulární frézovací hlavy, průměr adaptéru, strana stroje (DCONMS) 16 mm, velikost závitu adaptéru, strana obrobku (THSZWS) M08, celková délka (OAL) 73 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 13 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 25 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M08
  • Celková délka (OAL) 73 mm

Z tej istej série "FLEXFIT" Zobraziť všetky