E30 D16-W25 Fréza se zkosením 30°.

Č. pol.: 3110603
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISCARMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3110603
EAN/GTIN 7291075046250
Číslo výrobcu 3110603
Číslo L L23980 508

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 7 mm, celková délka (OAL) 100 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40.9 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Funkcní délka (LF) 68 mm
  • Délka hlavy (LH) 36.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPMT 160304
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARMILL" Zobraziť všetky