E90X D16-C16-06 Stopkové frézy s čtyřhrannými břitovými destičkami Q/S/XOMT

Č. pol.: 3110503
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3110503
EAN/GTIN 7291075046601
Číslo výrobcu 3110503
Číslo L L23980 2711

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet drážek (CICT) 2, max. délka drážky (APMX) 5,8 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 90 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 20 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 90 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 20 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIQUAD" Zobraziť všetky