E90X D32-W25-06 Stopkové frézy s čtyřhrannými břitovými destičkami Q/S/XOMT

Č. pol.: 3110434
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3110434
EAN/GTIN 7291075046564
Číslo výrobcu 3110434
Číslo L L23980 2641

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet fréz (CICT) 5, max. délka drážky (APMX) 5,8 mm, počet drážek (NOF) 5, celková délka (OAL) 90 mm, montážní stopka Weldon, montážní stopka Weldon, užitná délka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Funkcní délka (LF) 58 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3.8 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIQUAD" Zobraziť všetky