E45 D30-C32 Fréza s úkosem 45°.

Č. pol.: 3110011
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISCARMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3110011
EAN/GTIN 7291075046304
Číslo výrobcu 3110011
Číslo L L23980 462

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 30 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 7,8 mm, celková délka (OAL) 115 mm, kód velikosti osazení Round, kód velikosti osazení Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 30 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 30 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 46.1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 115 mm
  • Délka hlavy (LH) 3 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SCMT 120408-19
  • Celková délka (OAL) 115 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARMILL" Zobraziť všetky