ETS D32/1.26-4-LN08-MMT10 Drážkovací a kotoučové frézy s rozhraním MULTIMASTER.

Č. pol.: 3107230
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3107230
EAN/GTIN 7291075359329
Číslo výrobcu 3107230
Číslo L L23980 305

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr břitu (DC) 32 mm, počet břitů (CICT) 4, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 24,3 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 2

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Celková délka (OAL) 24.3 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MINI-TANGSLOT" Zobraziť všetky